Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, umlegbar, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150mm, mit Dreikant nach DIN 3223/ Schließung unten, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar, mit Dreikantverschluss Art. 4070fu
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar, mit Dreikantverschluss Art. 4070fu
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     328-4070fu-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527775444
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und mit einer glasperlengestrahlten Oberfläche, überzeugt dieser Pfosten nicht nur durch seine Langlebigkeit, sondern auch durch sein ansprechendes Design. Mit einer Höhe von 900 mm und einer viereckigen Form bietet er eine überfahrhöhe von 90 mm und ist somit ideal für Parkplätze oder Fußgängerzonen geeignet. Dank der selbsteinrastenden Verriegelung und dem Verschluss ist er einfach zu bedienen und bietet maximale Sicherheit. In der Farbe Silber ist er zudem ein optisches Highlight.

  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: glasperl-gestrahlt
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • selbsteinrastende Verriegelung

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!

Unser Tipp:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150mm
Schließung:
mit Dreikant nach DIN 3223/ Schließung unten | selbsteinrastende Verriegelung
Ösen:
2 Ösen (180°)
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
glasperl-gestrahlt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Pfosten Form:
viereckig
Überfahrhöhe:
90 mm
Pfosten Farbe:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 193,95*
€ 261,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 285,67*
€ 398,13*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 25,95*
Zubehör
Schake
ab € 18,56*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 18,21*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.