Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller 193mm, Gesamtlänge 2000mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß-rot, mit aufgeschweißter Stahlkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-40192B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40192B
EAN/GTIN:
     4250384704988
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Stahlrohrpoller 193mm, Gesamtlänge 2000mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß-rot,

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • ortsfest
  • besonders geeignet als Anfahrschutz vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, um Dachüberstände zu sichern und als Leitpoller vor Rampen und Toren etc.
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Durchmesser:
193 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Dicke des Stahlrohres:
3,6 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Einbetonieren
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 275,68*
€ 334,07*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 277,80*
€ 334,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,17*
€ 334,66*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,60*
€ 339,56*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 256,94*
€ 366,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.