Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller 152x1500mm, herausnehmbar, ohne Verschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, Gesamtlänge 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-40152HB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40152HB
EAN/GTIN:
     4250384734695
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller

Stahlrohrpoller 152x1000mm, herausnehmbar, ohne Verschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, TYP 2000

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • herausnehmbar
  • ohne Verschluss
  • mit Bodenhülse Art. 874-SK-40151.10
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 kg
Durchmesser:
152 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Länge über Flur:
1500 mm
Länge unter Flur:
500 mm
Dicke des Stahlrohres:
3,2 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 233,08*
€ 283,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,62*
€ 283,27*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 241,66*
€ 292,51*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 223,45*
€ 299,21*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 310,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 109,65*
Ähnlich
Schake
40153B
ab € 114,25*
Ähnlich
Schake
40151B
ab € 108,97*
Ähnlich
Schake
40153
ab € 95,71*
Ähnlich
Schake
40151
ab € 90,69*
Ähnlich
Schake
ab € 213,00*
Ähnlich
Schake
ab € 231,31*
Ähnlich
Schake
ab € 264,06*
Ähnlich
Schake
ab € 286,04*
Ähnlich
Schake
ab € 173,37*
Ähnlich
Schake
ab € 168,05*
Ähnlich
Schake
ab € 175,24*
Ähnlich
Schake
ab € 191,71*
Ähnlich
Schake
ab € 164,69*
Ähnlich
Schake
ab € 146,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.