Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Vierkant 100x100mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten Vierkant 100x100mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Absperrposten Vierkant 100x100mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-40100F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40100F
EAN/GTIN:
     4250384704377
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Vierkant 100x100mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt,

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • herausnehmbar
  • mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • mit Bodenhülse TYP 470.10
  • feuerverzinkt
  • Ein wuchtig und stabiler Absperrpfosten für besondere Zwecke.
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,7 kg
Querschnitt:
100 x 100 mm
Gesamtlänge:
1450 mm
Länge über Flur:
950 mm
Länge unter Flur:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Dreikant nach DIN 3223

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 172,68*
€ 212,89*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 173,52*
€ 212,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,22*
€ 231,69*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 172,58*
€ 232,62*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 235,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.