| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-3WT8500 Herst.-Nr.: 3WT8500 EAN/GTIN: 4250384726690 |
| | |
|
| | |
| Absperrband - Schake - doppelseitig bedruckt
- in rot / weiß geblockt
- 500m Rolle im Spezialkarton
- Abmaße 0,03mm x 80mm x 500m
- Gewicht: 1,0kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Länge: | 500 m | Breite: | 80 mm | Zolltarif Nummer: | 39201040 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 14,82* | € 20,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 14,88* | € 20,51* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,67* | € 47,32* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 16,79* | € 57,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,97* | € 59,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|