Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake BASt Leitkegel einteilig Typ RA2|B - rot | weiß 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake BASt Leitkegel einteilig Typ RA2|B - rot | weiß 750 mm
Schake BASt Leitkegel einteilig Typ RA2|B - rot | weiß 750 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3L750TL2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L750TL2
EAN/GTIN:
     4250384734596
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Schake Leitkegel nach TL Folie Typ RA2|B 750 mm

Die Schake Leitkegel nach TL dienen für das schnelle und kurzfristige Absichern.

Schake Leitkegel nach TL Folie Typ RA2|B 750 mm

  • starkes PVC-Material
  • Folie Typ RA2|B
  • rot | weiß vollreflektierend
  • gute Standfestigkeit
  • StVO und RSA konform
  • stapelbar

Höhe: 750 mm
Gewicht: 5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 60,83*
€ 84,96*
6 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 87,82*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 76,84*
€ 96,81*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 76,92*
€ 96,81*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 115,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,57*
Zubehör
Schake
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.