|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-39111 Herst.-Nr.: 39111 EAN/GTIN: 4250384703516 |
| | |
|
|  |  |
 | Markierungsknopf D=120mm, Reflexlinsen beidseitig - Schake - Fahrbahn-Markierungsknopf
- D=120mm
- zum Aufkleben
- Farbe: GELB
- mit 2 Reflexlinsen, beidseitig
- Gewicht: 0,2kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,06 kg | Zolltarif Nummer: | 39269097 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 1,9664* | € 2,5164* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 1,81* | € 2,80* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 9,95* | ab € 1,96* | € 3,03* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 2,02* | € 3,12* |  |  |  | Lager 874SW | |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 1,76* | € 7,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874SW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874SW |  | Versand: Lager 874SW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|