Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderständer nach TL Typ Crossing, verzinkt, Grundmaße: 880 mm x 990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-35304S
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35304S
EAN/GTIN:
     4250384733780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilderständer
schake schilderständer
schilderständer
  • Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm + 60 x 60 mm
  • werden mit 2 Stellschrauben fixiert
  • kranbar
  • standfest durch 4 Füße
  • jeweils mit 4 K1-Fußplattten (28 kg / 30 kg) pro Seite stapelbar
  • die unteren Fußplatten werden durch Rahmen fixiert
  • Maße: 880 x 990 mm
  • Gewichtsklasse K8
  • Aufstellhinweise bitte der ZTV-SA entnehmen
  • Die abgebildeten Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    32,94 kg
    Grundmaße:
    880 x 990 mm
    Ausführung:
    VERZINKT
    Zolltarif Nummer:
    73269098

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilderklemme, Schilderhalter
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    € 9,95*
    ab € 183,24*
    € 221,24*
    17 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 173,39*
    € 221,27*
    Lager 874SW
    5
    Frei Haus
    ab € 167,88*
    € 254,09*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 233,81*
    € 278,54*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 238,68*
    € 284,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 254,09*
    € 302,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 229,24*
    € 272,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 213,75*
    € 254,36
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 208,70*
    € 248,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,35*
    € 233,66
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 185,42*
    € 220,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,96*
    € 214,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,88*
    € 199,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    31991
    ab € 15,79*
    Zubehör
    Schake
    ab € 20,21*
    Zubehör
    Schake
    ab € 66,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.