| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-34220 Herst.-Nr.: 34220 EAN/GTIN: 4250384703141 |
| | |
|
| | |
| Schaftrohr, Länge 2,00m - Schake - aus Rundrohr D=42mm
- verzinkt
- Länge 2,00m
- Gewicht: 4,0kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,82 kg | Durchmesser: | 42 mm | Länge: | 2,0 m | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 24,19* | € 31,85* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 24,08* | € 31,87* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 49,00* | ab € 26,74* | € 45,16* | | | | Lager 874SW | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 54,44* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,65* | € 74,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|