| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-301825 Herst.-Nr.: 301825 EAN/GTIN: 4250384730673 |
| | |
|
| | |
| Nivellierführer mit Klemmbügel, schwarz - OHNE STELLRING
- mit montierter VA-Imbusschraube M8
- Abmessung: 20,5x30,5x200mm
- Gewicht: 0,22kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nivilierführer, Schnurpfahl, Richtschnurhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 7,82* | € 10,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,90* | € 10,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,71* | € 17,29* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 26,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,53* | € 44,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|