|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-20281-S Herst.-Nr.: 20281-S EAN/GTIN: 4250384740788 |
| | |
|
|  |  |
 | mit Sicherheitsgeländer für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminiummit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm inkl. AuffahrrampeGrundgestell, Geländer und Belag aus Aluminiumseitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretterdie Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattetbeidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handlingvier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerungdurch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel Art.-Nr. 874SW-SK-30W80 gegen Verrutschen gesichert werdenTragfähigkeit: 200 kg/ m²Grabenbrücke entspricht der Arbeitstätten- und ZTV-SA-VerordnungTragfähigkeit: 200kg/m²- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 47,87 kg | Breite: | 1,00 m | Länge: | 2,3 m | Zolltarif Nummer: | 76109090 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 826,44* | € 901,23* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 864,83* | € 938,01* |  |  |  | Lager 874SW | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 752,36* | € 945,19* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 964,22* | € 1.036,39* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 957,29* | € 1.036,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874SW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874SW |  | Versand: Lager 874SW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|