|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1416200 Herst.-Nr.: 1416200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Algenentferner HM Algen-Clean, 200 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
Produktbeschreibung: - Spezialreiniger
- Spezialmittel zur mühelosen Beseitigung von Algen, Moos und Flechten
- schädigt bei Einhaltung der Anwendungskonzentration keine Materialeien
- zur Anwenung in Großküchen, Schlachtereien, Molkereien, Verarbeitungs- und Verpackungsbetriebe, Kühlfahrzeuge und Häuser
Anwendung: - Das Produkt wird am besten mit einer Gartenspritze aufgebracht. Dosierung: 1:1 bis 1:10 mindestens aber 100 ml auf 1 Liter. Einwirkzeit mind. 2-3 Std. Die optimale Wirkung wird nach 2-4 Tagen erreicht. Durch Regen und Feuchtigkeit entfalten sich die Wirkstoffe und vernichten Algen, Moos, Flechten ohne mechanische Einflüsse.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 15 - < 20%: C12-C16-alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | Inhalt: | 200 LTR | Gewicht: | 200 kg | Verschluss: | Deckel | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig | Gefahrstoff: | k.A. |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |