| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1315001_S Herst.-Nr.: 1315001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HM 2000 Schnelldesinfektionsmittelmit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Desinfektion
- Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Gebäudereinigung
Produktbeschreibung: - Schnelldesinfektionsmittel, flüssig
- gebrauchsfertiges
- begrenzt viruzid
- wird pur aufgebracht
- eignet sich zur hygienischen, materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Flächen, Geräten und Gegenständen in einem Arbeitsgang
- mit schneller antimikrobieller Wirksamkeit gegen Viren(begrenzt),Bakterien Pilze und Sporen
Anwendung: - HM-2000 wird unverdünnt und gleichmäßig auf die zu desinfizierenden Flächen/Gegenstände gesprüht. Je nach Größe der Fläche ca. 20-50 ml aufsprühen und dann mindestens 30 Sekunden einwirken lassen. Maximale Einwirkzeit 3 Minuten. Mit einem sauberen Tuch nachwischen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 100 g HM-2000 enthalten,76 g 2-Propanol, <2, g C12-C16-alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | pH-Wert: | 7,73 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |