Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel HM 1000 Händedekontanimationslotion, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1314200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1314200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung hände
desinfektionslösung

Desinfektionsmittel HM 1000 Händedekontanimationslotion, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Desinfektion
  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie
  • Gebäudereinigung

Produktbeschreibung:

  • Händedekontaminationslotion
  • antibakteriell
  • milde Handwaschlotion zur Desinfektion und Reinigung der Hände in allen Bereichen in denen hygienisch saubere Hände gewünscht wird; z.B. Großküchen, Schlachthöfe, Molkereien und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben
  • heutfreundlich, auch bei häufiger Anwendung
  • wirksam gegen Bakterien, Viren Pilze und Sporen
  • Produkt kann in handelsüblichen Seifenspendern zur Verfügung gestellt werden
  • zur vollständigen Desinfektion der Hände, wird eine anschließende Behandlung mit Handdesinfektion ( z.B. HM 2000 Schnelldesinfektionsmittel) empfohlen

Anwendung:

  • Konzentrat aus dem Spender entnehmen und ohne Wasser mind. 30 Sekunden in den Händen bzw. zwischen den Fingern verreiben. Anschließend mit Wasser aufschäumen und abspülen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Cocoimidazolibetaine, Amineoxide Didecyldimethylammonium, Chloride Hdydroxyethlcellulose, 2-Propanol, Citric acid, Water deionized
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
7
pH-Wert mit Wasser:
5
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel; Handdesinfektion; Händedesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.143,71*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 5,71855* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 1.447,86*
€ 1.722,95
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 1.311,60*
€ 1.560,80
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 1.245,54*
€ 1.482,19
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 1.196,30*
€ 1.423,60
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 1.143,71*
€ 1.361,01
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.