Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreiniger HM Rohrfrei, alkalisches Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1139005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1139005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel

Rohrreiniger HM Rohrfrei, alkalisches Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Ofen und Kaminscheibenreiniger
  • Haushalt

Produktbeschreibung:

  • Spezialprodukt zur Entfernung von Verschmutzungen bzw. verkrusteten Verfettungen in Rohrsystemen
  • ACHTUNG: Bitte vor Anwendung Belag auf Farbbeständigkeit bzw. Materialverträglichkeit prüfen! Nicht geeignet auf Aluminium

Anwendung:

  • Rohrfrei pur bzw. 1 : 10 bis 1 : 50 je nach Verschmutzungen des Ablaufes.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Kaliumhydroxid, nichtionische Tenside, Inhibitoren
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 5 liter, abflussreiniger, Verstopfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 4,95* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 50,96*
€ 60,64
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 35,46*
€ 42,20
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 35,17*
€ 41,85
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 34,98*
€ 41,63
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 34,07*
€ 40,54
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 34,04*
€ 40,51
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 33,64*
€ 40,03
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 33,55*
€ 39,92
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 24,75*
€ 29,45
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.