| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1139001_S Herst.-Nr.: 1139001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rohrreiniger HM Rohrfrei, alkalisches Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Ofen und Kaminscheibenreiniger
- Haushalt
Produktbeschreibung: - Spezialprodukt zur Entfernung von Verschmutzungen bzw. verkrusteten Verfettungen in Rohrsystemen
- ACHTUNG: Bitte vor Anwendung Belag auf Farbbeständigkeit bzw. Materialverträglichkeit prüfen! Nicht geeignet auf Aluminium
Anwendung: - Rohrfrei pur bzw. 1 : 10 bis 1 : 50 je nach Verschmutzungen des Ablaufes.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Kaliumhydroxid, nichtionische Tenside, Inhibitoren
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |