Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienereiniger, HM Geschirrspülmittel, flüssig, alkalisches Produkt, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1119010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1119010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger

Hygienereiniger, HM Geschirrspülmittel, flüssig, alkalisches Produkt, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung:

  • hochalkalischer Reiniger für Geschirrspülmittelmaschinen mit automatischer Dosierung
  • kraftvoller Hygienereiniger für maschinenfestes Spülgut
  • gegen Speisereste aller Art
  • reinigt optimal - auch verkrustetes und stark fettiges Spülgut
  • schaumfrei eingestellt
  • wirkt desinfizierend durch Aktivchlor

Anwendung:

  • HM Geschirrspülmittel wird dem Reinigungstank der Spülmaschine mit Hilfe eines Dosiergerätes oder manuel zugeführt. Dosierung: für optimalen pH-Wert der Spülflotte: 2 g / Liter Frischwasser bis 8° dH, 2 - 4 g / Liter Frischwasser ab 10 ° dH. Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad / Fetteintrag in den Reinigertank der Spülmaschine.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • < 5 % Phosphonate, Polycarboxylate, Bleichmittel auf Chlorbasis, 5-15 % Phosphate
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel Vergasungsverschluss
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 10 l, spülmaschinenreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Geschirrspülmittel; Geschirr-Spülmittel; Spülmittel; Hygienereiniger; Hygiene-Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,331* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 60,96*
€ 72,54
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 60,93*
€ 72,51
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 58,22*
€ 69,28
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 47,52*
€ 56,55
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 47,19*
€ 56,16
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 46,43*
€ 55,25
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 42,66*
€ 50,77
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 33,31*
€ 39,64
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.