| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1032001_S Herst.-Nr.: 1032001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HM Klarspüler, sauer, saures Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: Produktbeschreibung: - saures Produkt
- hochkonzentriert
- für den Einsatz in professionellen Geschirrspülmaschinen
- sorgt für ein schnelles Trocknen des Geschirrs sowie streifenfreie, saubere Oberflächen
- auch bei hartem Wasser sparsam dosierbar
Anwendung: - HM Klarspüler wird dem Reinigertank der Spülmaschine mit Hilfe eines Dosiergerätes oder manuell zugeführt. Die Nachdosierung erfolgt durch das maschineneigene Dosiersystem. Bei Schlierenbildung ist die Dosierung zu hoch, bei tropfnassem Geschirr ist die Dosierung zu niedrig. Optimale Klarspültemperatur : 75 - 85° C.
Dosierung: - 0,3 - 0,5 g je Liter Frischwasser bis 8° dH
- 0,5 - 0,8 g je Liter Frischwasser ab 10° dH
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Phosphorsäure, nichtionogene Tenside, Lösungsvermittler und Hilfsstoffe
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | keine | GHSSIGNAL: | keine | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |