Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch / Chemieschlauch 10m , elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 ) - foxiGarant PE SL-EL DN90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-CH-1133-090-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     CH-1133-090-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch

Chemieschlauch elektrisch leitfähig - foxiGarant PE SL-EL

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe, Lösemittel, Gase an Verladestationen, in Klima und Lüftungstechnik
  • als Luftschlauch für Biogasanlagenelektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 10⁴ Ω * m
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -35°C bis ca. +80°C
    Material:
  • Polyethylen
    Wandstärke:
  • ca. 0,4 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -35°C bis ca. +80°C
Innendurchmesser:
90 mm
Betriebsdruck ca.:
0,21 bar
Unterdruck ca.:
0,093 bar
Biegeradius ca. (Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens):
50 mm
Außen-DN ca.:
99 mm
Gewicht:
0,35 kg/m
Farbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
mittel - gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stopperschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, abluftschlauch 10m, absaugarm, abluftschlauch dn 90, elektrisch leitfähig, Chemiekalienschlauch, FDA Schlauch, fda schlauch, abluftschlauch, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-102-103.10
ab € 304,12*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-110-103.10
ab € 323,18*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-120-103.10
ab € 356,91*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-127-103.10
ab € 366,93*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-140-103.10
ab € 406,39*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-152-103.10
ab € 433,76*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-160-103.10
ab € 463,35*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-175-103.10
ab € 517,84*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-180-103.10
ab € 532,21*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-203-103.10
ab € 583,02*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-225-103.10
ab € 662,03*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-250-103.10
ab € 715,51*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-254-103.10
ab € 726,15*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-275-103.10
ab € 767,05*
Ähnlich
foxiflex
CH-1133-280-103.10
ab € 786,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.