Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulatförderschlauch / Dosierschlauch 50m, foxiClassic PVC-S DN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxi PVC-S DN25, 50m
Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxi PVC-S DN25, 50m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-6017-025-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     VW-6017-025-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser Verlängerungsschlauch
Dosierschlauch
Förderschlauch
dispenser verlängerungsschlauch

Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxiClassic PVC-S

    Eigenschaften:
  • Saug- und Förderschlauch mit Stahlspirale für normale Kunststoffe oder Pulver, innen sehr glatt
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -15°C bis ca. +60°C
    Material:
  • hochwertiges Weich-PVC
    Wandstärke:
  • ca. 3,0 bis 10 mm, je nach Durchmesser
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -15 bis ca. +60 °C
DN:
25 mm
Betriebsdruck ca.:
5 bar
Unterdruck ca.:
0,834 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
129 mm
Gewicht:
0,51 kg/m
Außendurchmesser:
32 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
50 m
Druckbeständigkeit:
gut
Temperaturbeständigkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gering
Abriebfestigkeit:
mittel

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Granulatförderschlauch, Dosierförderschlauch, förderschlauch, Industriestaubsaugerschlauch, Vakuumschlauch, Gebläseschlauch, Industriereinigungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 8,7124* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,16*
€ 671,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,81*
€ 662,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 517,84*
€ 616,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,62*
€ 518,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-102-100
ab € 1.224,24*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-125-100
ab € 1.796,59*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-152-100
ab € 2.545,34*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-080-100
ab € 1.103,56*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-080-100
ab € 1.041,03*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-090-100
ab € 1.164,79*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-010-100
ab € 226,20*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-012-100
ab € 284,65*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-014-100
ab € 295,44*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-016-100
ab € 306,35*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-018-100
ab € 311,98*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-020-100
ab € 315,11*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-022-100
ab € 384,41*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-030-100
ab € 470,87*
Ähnlich
foxiflex
VW-6017-032-100
ab € 504,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.