Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch / Abluftschlauch 10m , elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 ) - foxiGarant PE SL-EL DN 102 (4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-1133-102-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     1133-102-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Abluftschlauch - foxiGarant PE SL-EL

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe, Lösemittel, Gase an Verladestationen, in Klima und Lüftungstechnik
  • als Luftschlauch für Biogasanlagen
  • elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 10⁴ Ω * m
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -35°C bis ca. +80°C
    Material:
  • Polyethylen
    Wandstärke:
  • ca. 0,4 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -35°C bis ca. +80°C
Innendurchmesser:
102 (4") mm
Betriebsdruck ca.:
0,19 bar
Unterdruck ca.:
0,093 bar
Biegeradius ca. (Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens):
60 mm
Außen-DN ca.:
108 mm
Gewicht:
0,39 kg/m
Farbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
mittel - gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, abluftschlauch 10m, absaugarm, abluftschlauch dn102, elektrisch leitfähig, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, ATEX 94, schwer entflammbarer Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,21*
€ 453,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
1133-110-103.10
ab € 325,28*
Ähnlich
foxiflex
1133-120-103.10
ab € 357,11*
Ähnlich
foxiflex
1133-127-103.10
ab € 366,96*
Ähnlich
foxiflex
1133-140-103.10
ab € 406,58*
Ähnlich
foxiflex
1133-152-103.10
ab € 436,17*
Ähnlich
foxiflex
1133-160-103.10
ab € 465,88*
Ähnlich
foxiflex
1133-175-103.10
ab € 518,72*
Ähnlich
foxiflex
1133-180-103.10
ab € 535,25*
Ähnlich
foxiflex
1133-203-103.10
ab € 582,39*
Ähnlich
foxiflex
1133-225-103.10
ab € 662,71*
Ähnlich
foxiflex
1133-250-103.10
ab € 714,49*
Ähnlich
foxiflex
1133-254-103.10
ab € 724,05*
Ähnlich
foxiflex
1133-275-103.10
ab € 761,25*
Ähnlich
foxiflex
1133-280-103.10
ab € 788,88*
Ähnlich
foxiflex
1133-300-103.10
ab € 891,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.