Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Werkstattwagen mit 6 Schubladen, Außenmaße: 1.110 x 600 x 960 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Werkstattwagen
ESD Werkstattwagen
Easy Stop-Logo
ESD_Logo
Schloss
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-985.021
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-985.021
EAN/GTIN:
     4035694046269
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Werkstattwagen
Stahlblechkonstruktion; elektrisch leitfähige Ausführungl ● Arbeitsplatte aus 18 mm starker, elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau; Flügeltürschrank mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden; Traglast pro Etagenboden 30 kgl ● Schubladen mit Gleitführung abschließbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich gleichschließend); Traglast pro Schublade 25 kgl ● Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfestl ● Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
1110 x 600 x 960 mm
Ladefläche:
1000 x 600 mm
Farbton:
RAL 7024 Graphitgrau
Gewicht:
87 kg
Garantie:
12 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, ESD Werkstattwagen, cordesetagenwagen, etagenwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,90*
€ 781,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,41*
€ 792,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,02*
€ 824,27*
60 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 746,76*
€ 886,97*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,49*
€ 895,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,13*
€ 929,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 744,76*
€ 886,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 729,86*
€ 868,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,45*
€ 846,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 697,21*
€ 829,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,90*
€ 787,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 991,78*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.221,06*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.336,52*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.480,05*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.235,84*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.456,62*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.372,06*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.511,74*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 710,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 276,17*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,98*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 544,72*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,96*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,54*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.