Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Tischwagen mit 2 Ladeflächen 1.000kg, RAL 5010 enzianblau , Ladefläche 1.195 x 800 mm , Traglast 1.000kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schwerlast-Tischwagen mit 2 Ladeflächen 1.000kg , Ladefläche 1.193 x 800 mm , Traglast 1.000kg
Produktbild - Schwerlast-Tischwagen mit 2 Ladeflächen 1.000kg , Ladefläche 1.193 x 800 mm , Traglast 1.000kg
Easy Stop-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.502
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.502
EAN/GTIN:
     4035694007291
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schwerlastwagen
Tischwagen
Schwere Tischwagen für hohe Traglasten; Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; oder mit verzinktem Stahlblech (über MDF-Platte gekantet); Ladeflächen bündig; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
1.000 kg
Abmessung:
1.390 x 800 x 925 mm
Ladefläche:
1.195 x 800 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
66,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, schwerlastwagen, Kommisionierwagen, Werkstattwagen, Schwerlast-Tischwagen, Stahl-Tischwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,28*
€ 468,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,86*
€ 473,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,90*
€ 473,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,24*
€ 495,43*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,76*
€ 500,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,19*
€ 595,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,23*
€ 578,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,50*
€ 567,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 443,76*
€ 528,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,76*
€ 499,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016607
ab € 337,57*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL1023
ab € 245,07*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL2000
ab € 245,03*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL3000
ab € 244,69*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL3020
ab € 245,63*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL5012
ab € 245,34*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL6001
ab € 245,87*
Ähnlich
Variofit
sw-600.510-RAL9010
ab € 245,79*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1023
ab € 250,73*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL2000
ab € 250,02*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1018
ab € 249,41*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL3020
ab € 248,91*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL5012
ab € 250,45*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL6001
ab € 249,22*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL1023
ab € 264,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.