Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 700 mm , Traglast 500kg, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 700 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 700 mm , Traglast 500kg
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.306-RAL2000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-700.306-RAL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
variofit dreiwandwagen
dreiwandwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 2000 Gelborange; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.190 x 725 x 1.820 mm
Ladefläche:
1.000 x 700 mm
Gewicht:
60,5 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, cordesetagenwagen, etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,83*
€ 497,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL1023
ab € 324,46*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL2000
ab € 325,19*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL3000
ab € 322,51*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL1018
ab € 321,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL3020
ab € 323,52*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL5012
ab € 323,32*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL6001
ab € 323,10*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL9010
ab € 322,25*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL1023
ab € 340,04*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL3000
ab € 339,51*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL1018
ab € 339,25*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL5012
ab € 341,59*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL6001
ab € 339,88*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL9010
ab € 338,99*
Ähnlich
Variofit
sw-800.306-RAL1023
ab € 363,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.