Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 500kg, RAL5012 Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Paket-Dreiwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 500kg
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.306-RAL5012
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.306-RAL5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
variofit dreiwandwagen
dreiwandwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL5012 Lichtblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.190 x 625 x 1.820 mm
Ladefläche:
1.000 x 600 mm
Gewicht:
52 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, cordesetagenwagen, etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,56*
€ 515,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,71*
€ 466,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL1023
ab € 322,39*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL2000
ab € 323,09*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL3000
ab € 321,98*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL1018
ab € 322,16*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL3020
ab € 323,31*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL6001
ab € 323,00*
Ähnlich
Variofit
sw-600.306-RAL9010
ab € 324,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL1023
ab € 342,01*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL2000
ab € 339,71*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL3000
ab € 341,81*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL1018
ab € 339,82*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL5012
ab € 340,28*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL6001
ab € 340,21*
Ähnlich
Variofit
sw-700.306-RAL9010
ab € 339,78*
Ähnlich
Variofit
sw-800.306-RAL1023
ab € 363,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.