Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Wagen , Ladefläche 880 x 500 mm , Traglast 400kg, RAL 7016 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TÜV-Logo
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.108-RAL7016
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.108-RAL7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CC-Wagen
cc-wagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; Wagen ineinander schiebbar; Lade- fläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; oder wasserfest verleimtes Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; Schiebebü- gel mit Längsstreben oder 4 Seitenbügel; Wagen pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisi- ons-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Rücken- loch-Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
990 x 640 x 965 mm
Ladefläche:
880 x 500 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
28,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Einkaufswagen, Etagenwagen, Plattformwagen, plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,74*
€ 379,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.