Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Wagen , Ladefläche 880 x 500 mm , Traglast 400kg, RAL 1018 zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - C+C Wagen , Ladefläche 880 x 500 mm , Traglast 400kg
Produktbild - C+C Wagen , Ladefläche 880 x 500 mm , Traglast 400kg
RAL_Kachel
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.108-RAL1018
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.108-RAL1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CC-Wagen
cc-wagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; Wagen ineinander schiebbar; Lade- fläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; oder wasserfest verleimtes Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; Schiebebü- gel mit Längsstreben oder 4 Seitenbügel; Wagen pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisi- ons-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Rücken- loch-Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
990 x 640 x 965 mm
Ladefläche:
880 x 500 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
28,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Einkaufswagen, Etagenwagen, Plattformwagen, plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.