Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch mit 5 Tabletts, Ladefläche 815 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL6001 Smaragdgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen hoch mit 5 Tabletts, Ladefläche 815 x 455 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Etagenwagen hoch mit 5 Tabletts, Ladefläche 815 x 455 mm , Traglast 250kg
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.214-RAL6001
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.214-RAL6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
variofit etagenwagen
etagenwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Bo- den, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Bu- chendekor; Tabletts zum Einhängen, variabel heraus- nehmbar; Tabletthöhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL6001 Smaragdgrün; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
910 x 500 x 1.495 mm
Ladefläche:
815 x 455 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
60 kg
Garantie:
5 Jahre
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen traglast 250 kg, cordesetagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,59*
€ 746,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,27*
€ 694,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,08*
€ 684,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 567,51*
€ 675,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,13*
€ 632,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,72*
€ 589,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1023
ab € 648,40*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL2000
ab € 653,10*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL3000
ab € 654,10*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1018
ab € 654,20*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL3020
ab € 653,19*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL5012
ab € 653,81*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL6001
ab € 650,34*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL7016
ab € 654,76*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL7035
ab € 648,83*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL9010
ab € 650,67*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL1023
ab € 496,35*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL2000
ab € 495,68*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL3000
ab € 497,22*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL1018
ab € 493,60*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL3020
ab € 497,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.