Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch mit 5 Tabletts, Ladefläche 1165 x 755 mm , Traglast 250kg, RAL3020 Verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen hoch mit 5 Tabletts, Ladefläche 815 x 455 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Etagenwagen hoch mit 5 Tabletts, Ladefläche 815 x 455 mm , Traglast 250kg
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.248-RAL3020
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.248-RAL3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
variofit etagenwagen
etagenwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Bo- den, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Bu- chendekor; Tabletts zum Einhängen, variabel heraus- nehmbar; Tabletthöhe 45 mm innen und 60 mm außen; Wagen pulverbeschichtet RAL3020 Verkehrsrot; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.260 x 800 x 1.530 mm
Ladefläche:
1.165 x 755 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
105 kg
Garantie:
5 Jahre
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen traglast 250 kg, cordesetagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,61*
€ 955,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,62*
€ 900,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,47*
€ 890,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 740,95*
€ 881,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,23*
€ 852,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,63*
€ 821,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,98*
€ 775,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1023
ab € 648,64*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL2000
ab € 654,23*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL3000
ab € 649,13*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL1018
ab € 651,56*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL5012
ab € 650,88*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL6001
ab € 652,79*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL7016
ab € 654,52*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL7035
ab € 654,41*
Ähnlich
Variofit
sw-800.248-RAL9010
ab € 648,58*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL1023
ab € 495,73*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL2000
ab € 497,63*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL3000
ab € 497,54*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL1018
ab € 497,87*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL3020
ab € 495,22*
Ähnlich
Variofit
sw-500.214-RAL5012
ab € 494,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.