Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen, galvanisch verzinkt, Ladefläche 1250 x 460 mm, Traglast 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - kommisionierwagen
Produktbild - kommisionierwagen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-490.100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-490.100
EAN/GTIN:
     4035694033955
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Boden, Stirn-/ Längswand und Dach aus Drahtgitter; Maschenweite 50 x 100 mm; 2 senkrechte Schiebegriffe, lackiert RAL 2008 hellrotorange; mit Dokumententasche A4 quer; Oberfläche galvanisch verzinkt, Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos ; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Abmessung:
1435 x 490 x 1820 mm
Ladefläche:
1250 x 460 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
43,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, kommissionierwagen, cordes kommissionierwagen, Kommissionierwagen verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,48*
€ 518,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,77*
€ 518,14*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,21*
€ 569,59*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 480,98*
€ 597,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,97*
€ 606,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,59*
€ 677,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,56*
€ 663,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,42*
€ 650,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 506,28*
€ 602,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,69*
€ 592,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-520.200
ab € 495,23*
Ähnlich
Cordes
RSA-000.050
ab € 45,22*
Ähnlich
Cordes
RSA-000.051
ab € 69,73*
Ähnlich
Cordes
RSA-000.060
ab € 118,23*
Ähnlich
Cordes
RSA-125.500
ab € 17,97*
Ähnlich
Cordes
RSA-125.600
ab € 42,25*
Ähnlich
Cordes
ZSW-100.001
ab € 10,14*
Ähnlich
Cordes
ZSW-200.000
ab € 104,42*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.101
ab € 80,67*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.102
ab € 70,88*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.103
ab € 10,89*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.104
ab € 13,51*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.105
ab € 106,47*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.106
ab € 81,73*
Ähnlich
Cordes
ZSW-520.200
ab € 69,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.