Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694033948
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-520.200
EAN/GTIN:
     4035694033948
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Außenmaße: 1.860 x 650 x 1.850 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.675 x 615 mm (B/T) Ausführung * aus Stahlrohr geschweißt * 1 waagerechter Schiebegriff pulverbeschichtet RAL 2008 hellrotorange * inkl. Dokumententasche A4 quer, Drahtfach mit Bodenblech * inkl. 2 Stück Bleche für Label * Boden, Stirn-/Längswände und Dach aus Drahtgitter, Maschwenweite 50 x 100 mm Oberfläche: galvanisch verzinkt Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Bremsrollen mit Fußschutz und 2 Bockrollen Traglast: 300 kg EAN-Nr.: 4035694033948
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
86,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1675
TiefeLadeflaeche:
615
Innenhoehe:
1620
Unterfahrhoehe:
160
Ladehoehe:
195
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1050
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Bodenart:
50 x 100
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
galvanisch verzinkt
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, kommissionierwagen, cordes kommissionierwagen, Cordes, Variofit, sw-520.200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,27*
€ 601,38*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,12*
€ 601,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,83*
€ 660,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,71*
€ 688,99*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 536,75*
€ 693,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,41*
€ 715,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,49*
€ 700,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,61*
€ 658,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,34*
€ 638,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 523,87*
€ 623,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,12*
€ 591,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-490.100
ab € 430,26*
Ähnlich
Cordes
RSA-000.050
ab € 45,17*
Ähnlich
Cordes
RSA-000.051
ab € 70,06*
Ähnlich
Cordes
RSA-000.060
ab € 118,95*
Ähnlich
Cordes
RSA-125.500
ab € 17,89*
Ähnlich
Cordes
RSA-125.600
ab € 42,16*
Ähnlich
Cordes
ZSW-100.001
ab € 10,15*
Ähnlich
Cordes
ZSW-200.000
ab € 104,64*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.101
ab € 80,14*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.102
ab € 71,07*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.103
ab € 10,88*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.104
ab € 13,50*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.105
ab € 106,92*
Ähnlich
Cordes
ZSW-490.106
ab € 82,24*
Ähnlich
Cordes
ZSW-520.200
ab € 69,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.