Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bücher-Transportwagen, Ladefläche 830 x 265 mm, Traglast 150kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-300.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-300.000
EAN/GTIN:
     4035694012554
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; 3 Etagen zur Lagerung und zum Transport von Büchern; Etagenneigung: 5°; Abstand zwischen den Etagen: 300 mm; stirnseitig jeweils 1 Schiebebügel; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller.
Weitere Informationen:
Traglast:
150
Abmessung:
1085 x 300 x 900 mm
Ladefläche:
830 x 265 mm
Rad Ø:
75 x 25 mm
Gewicht:
26 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Tischwagen, tischwagen cordes ral 5010, plattformwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, aktenwagen, Büchertransportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,59*
€ 442,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,17*
€ 452,28*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,71*
€ 452,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,18*
€ 478,59*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 428,75*
€ 535,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,51*
€ 518,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 426,80*
€ 507,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,41*
€ 471,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016888
ab € 542,43*
Ähnlich
Cordes
sw-574.002
ab € 724,07*
Ähnlich
Cordes
00016889
ab € 769,39*
Ähnlich
Cordes
SW-500.380
ab € 377,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.