Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre , Vollgummibereifung, Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Gerätekarre , Vollgummibereifung, Traglast 250kg
Produktbild - Gerätekarre , Vollgummibereifung, Traglast 250kg
TÜV-Logo
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-1400
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-1400
EAN/GTIN:
     4035694003620
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; teilweise gebogene Querstreben; 2 Standbügel zum waagerechten Abstellen der Karre; Gerätekarre pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions- Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
705 x 575 x 1455 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
450 x 120 mm
Rad ø:
260 x 65 mm
Gewicht:
25 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
12 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes stahlrohrkarre, kistenkarre, Aluminiumkarre, Alukarre, Stahlkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 291,90*
€ 339,04*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,42*
€ 339,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 285,64*
€ 341,42*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 297,68*
€ 358,19*
Frei Haus
ab € 340,99*
€ 393,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,42*
€ 395,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,98*
€ 353,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 185,22*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 178,54*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,73*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,17*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,92*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 179,29*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,73*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 178,02*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,59*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,82*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,79*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,59*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,76*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 197,46*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 159,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.