Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrollensatz
>
Artikel
Polyurethanrollen Satz, 200 mm, 96° Shore A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-rsa-200.065
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
rsa-200.065
EAN/GTIN:
4035694012752
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Für den Einsatz im industriellen Bereich bei hoher Belastung und für gemischte Anwendung innen/außen. Besonders geeignet wenn hohe Reibungskräfte wirken, z. B. bei motorbetriebenen Geräten. Eigenschaften: ● Präzisions-Rillenkugellager ● hohe Tragfähigkeit ● geräuscharmer Lauf ● hohe Abriebfestigkeit ● hohe Schnittfestigkeit ● geringer Rollwiderstand ● hohe Verschleißfestigkeit ● (-20°/+80°C / 92° Shore A). ●●●
Achtung: Dieser Artikel steht ausschließlich als Mehrpreis im Austausch gegen Standardausführung bei Neukauf eines Transportgerätes aus dem Lager 874SWSW und Erstbestückung ab Werk und kann bei der Bestellung nicht mit Transportgeräten anderer Läger kombiniert werden!
Weitere Informationen:
Traglast:
350 mm
Abmessung:
200 x 50 mm
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Rollen und Räder / Zubehör
>
Rollen
Weitere Suchbegriffe:
polyurethan reifen
,
polyurethanrolle
,
Bremsrolle
,
Bockrolle
,
Lenkrolle
,
bremsrolle
,
bockrolle
,
lenkrolle
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,02*
€ 150,95*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 151,02*
Lager 3551
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 125,22*
€ 156,09*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,95*
€ 160,72*
Lager 874SW
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 195,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bockrolle - Traglast: 300 kg
Variofit
bpg-160.007
€ 47,74*
Ähnlich
VARIOfit bpd-200.000 Bockrolle Polyurethan, 200 x 50 mm, 96°Shore A auf Polyamid
Cordes
BPD-200.000
€ 70,70*
Ähnlich
VARIOfit bpg-125.007 Bockrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz auf Alumin
Cordes
BPG-125.007
€ 35,27*
Ähnlich
VARIOfit bpg-125.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 125 x 32 mm, grau Polypropy
Cordes
BPG-125.036
€ 37,54*
Ähnlich
VARIOfit bpg-125.050 Bockrolle thermoplastisch, 125 x 32 mm, grau mit thermoplat
Cordes
BPG-125.050
€ 13,51*
Ähnlich
VARIOfit bpg-160.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 160 x 40 mm, grau Polypropy
Cordes
BPG-160.036
€ 75,29*
Ähnlich
VARIOfit bpg-160.050 Bockrolle thermoplastisch, 160 x 40 mm, grau mit thermoplat
Cordes
BPG-160.050
€ 22,43*
Ähnlich
VARIOfit bpg-200.006 Bockrolle Elastikvollgummi, 200 x 50 mm, schwarz auf Alumin
Cordes
BPG-200.006
€ 53,63*
Ähnlich
VARIOfit bpg-200.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 200 x 40 mm, grau Polypropy
Cordes
BPG-200.036
€ 86,40*
Ähnlich
VARIOfit bpg-200.050 Bockrolle thermoplastisch, 200 x 40 mm, grau mit thermoplat
Cordes
BPG-200.050
€ 24,82*
Ähnlich
VARIOfit bpl-150.001 Bockrolle mit Luftreifen, 150 x 30 mm, grau auf Stahlfelge
Cordes
BPL-150.001
€ 42,41*
Ähnlich
VARIOfit bpl-200.000 Bockrolle mit Luftreifen, 200 x 50 mm, schwarz auf Stahlfel
Cordes
BPL-200.000
€ 38,42*
Ähnlich
VARIOfit bpl-230.000 Bockrolle mit Luftreifen, 230 x 65 mm, schwarz auf Stahlfel
Cordes
BPL-230.000
€ 45,70*
Ähnlich
VARIOfit bpp-125.002 Bockrolle Polyamid, 125 x 38 mm, weiß mit Präzisions-Rillen
Cordes
BPP-125.002
€ 23,19*
Ähnlich
VARIOfit bpp-150.000 Bockrolle Polyamid, 150 x 40 mm, weiß mit Präzisions-Rillen
Cordes
BPP-150.000
€ 27,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.