Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit bpg-160.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 160 x 40 mm, grau Polypropy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit bpg-160.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 160 x 40 mm, grau Polypropy
VARIOfit bpg-160.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 160 x 40 mm, grau Polypropy
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595254
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     BPG-160.036
EAN/GTIN:
     4035694042353
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
VARIOfit bpg-160.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 160 x 40 mm, grau Polypropylen - Rollenkörper mit elastischem antistatischem Performa Gummireifen auf Polyamidfelge und Standardkugellager mit V-Ring-Abdichtung und Fadenschutzkappe Shorehärte: 65° Shore A elektrischer Widerstand unter 1.000.000 Ohm Temperaturbeständig von -20° bis + 80°C BH: 195 mm GR-PL: 110 x 4 x 135 mm SE: 75/80 x 105 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694042353
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BPG-160.036
Werksnummer:
BPG-160.036
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,23*
€ 74,35*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 60,49*
€ 77,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,71*
€ 77,45*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,61*
€ 91,32*
8 Tage
60
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 97,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,69*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,45*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 26,97*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,29*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,51*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,08*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,31*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,58*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,81*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,45*
Ähnlich
Cordes
BPL-200.000
ab € 27,80*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,33*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,66*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,58*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.