Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 64 , alle 4 Seiten vergittert, halb abklappbare Längsseite , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm, RAL7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 64 verzinkt, alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, halb abklappbare Längsseite , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 64 verzinkt, alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, halb abklappbare Längsseite , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-100.024-RAL7016
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-100.024-RAL7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; entweder 3 Seiten geschlossen und 1 Längsseite halb abklappbar; optional einhängbare Trenngitter; Lackierung RAL7016 Anthrazitgrau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
750 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
32,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Stapelung:
4
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL1023
ab € 219,69*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL2000
ab € 219,94*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL3000
ab € 218,80*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL1018
ab € 219,17*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL3020
ab € 218,82*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL6001
ab € 219,13*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL7016
ab € 219,44*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL7035
ab € 219,83*
Ähnlich
Variofit
pa-100.023-RAL9010
ab € 219,07*
Ähnlich
Variofit
pa-100.024-RAL1023
ab € 229,02*
Ähnlich
Variofit
pa-100.024-RAL3000
ab € 228,35*
Ähnlich
Variofit
pa-100.024-RAL1018
ab € 229,15*
Ähnlich
Variofit
pa-100.024-RAL3020
ab € 229,10*
Ähnlich
Variofit
pa-100.024-RAL6001
ab € 227,79*
Ähnlich
Variofit
pa-100.024-RAL7035
ab € 228,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.