Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert, 1 Längsseite mit V-Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 1.000 mm, RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1600 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1600 mm
Produktbild
Einsatz
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-100.021
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.021
EAN/GTIN:
     4035694002081
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
750 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
1600 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
43,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 167,06*
€ 203,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 203,61*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,69*
€ 205,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,98*
€ 212,12*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 217,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017327
ab € 150,73*
Ähnlich
Cordes
00017325
ab € 135,20*
Ähnlich
Cordes
00017326
ab € 143,04*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1023
ab € 184,22*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL1023
ab € 193,47*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL1023
ab € 202,81*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL1023
ab € 212,23*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL2000
ab € 185,09*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL2000
ab € 193,38*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL2000
ab € 212,77*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL3000
ab € 185,27*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL3000
ab € 194,25*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL3000
ab € 203,84*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL3000
ab € 212,34*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1018
ab € 185,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.