Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert, 1 Längsseite mit V-Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 1.000 mm, RAL1018 Zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1600 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1600 mm
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-100.021-RAL1018
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-100.021-RAL1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt; Lackierung RAL1018 Zinkgelb; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
750 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
1600 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
43,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsetzrahmen palette gitter, aufsatzrahmen palette, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,92*
€ 300,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017327
ab € 151,58*
Ähnlich
Cordes
00017325
ab € 135,84*
Ähnlich
Cordes
00017328
ab € 158,73*
Ähnlich
Cordes
00017326
ab € 143,35*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1023
ab € 185,28*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL1023
ab € 193,38*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL1023
ab € 202,94*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL1023
ab € 210,91*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL2000
ab € 184,93*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL2000
ab € 194,24*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL2000
ab € 211,09*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL3000
ab € 184,63*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL3000
ab € 193,69*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL3000
ab € 202,67*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL3000
ab € 212,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.