Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 800 mm, RAL3020 Verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 800 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 800 mm
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-100.004-RAL3020
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-100.004-RAL3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Längsseiten offen; inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Lackierung RAL3020 Verkehrsrot; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Stapelung:
4 Aufsätze
Gewicht:
29 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL1023
ab € 178,71*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL2000
ab € 178,90*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL3000
ab € 179,02*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL1018
ab € 179,20*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL3020
ab € 180,08*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL6001
ab € 179,98*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL7016
ab € 179,11*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL7035
ab € 180,32*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL9010
ab € 179,39*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL1023
ab € 189,39*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL2000
ab € 189,51*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL1018
ab € 190,61*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL3020
ab € 190,09*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 189,46*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 189,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.