Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Aufsatzrahmen Palette
>
Artikel
Palettenaufsatz Typ 65 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1600 mm, RAL 5012 lichtblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-pa-100.003
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
pa-100.003
EAN/GTIN:
4035694002241
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; alle Seiten offen; Zugriff auf die eingelagerte Ware von allen Seiten möglich; 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar
Weitere Informationen:
Traglast:
750 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
1600 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
33,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Stapelgestelle
>
Palettenaufsätze Stahl pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Klemmbügel
,
Paletten Stapelbügel
,
cordes paletten-aufsatzrahmen
,
paletten klemmbügel
,
Europalette
,
Industriepalette
,
verzinkter Palettenaufsatz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 149,06*
€ 183,62*
Lager 4445
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 183,64*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 187,19*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 198,38*
Lager 7223
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 176,52*
€ 236,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paletten-Aufsatz Typ 65 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017339
ab € 134,18*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017343
ab € 135,21*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 1.200 x 1.000 mm, 1500Kg
Cordes
00017341
ab € 121,61*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017340
ab € 141,67*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65, 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017342
ab € 126,20*
Ähnlich
Palettenaufsatz, Typ 65 1.200 x 800 mm, 1500kg
Cordes
00017337
ab € 115,40*
Ähnlich
VARIOfit pa-080.006 Palettenaufsatz Typ 65 Innenmaße: 1.125 x 800 mm (B/T) für P
Cordes
PA-080.006
ab € 124,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen