Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschenkel mit Klemmung 1,0 m, für Holm 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-6151
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6151
EAN/GTIN:
     4039665001202
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern

Zubehör für Aluminiumleitern - Verlängerungsschenkel mit Klemmung 1,0 m

Eigenschaften:

  • kompromisslose Qualität und Ausstattung für Industrie und Handwerk
  • Zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppe
  • Bedienefreundlicher Klemmbeschlag
  • Passend für Leitern mit 60 mm Profilhöhe, Nr. 7152 für Profilgröße 70 mm
  • Empfohlener Verstellbereich: 1/3 ausziebar
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
2,4 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschenkel, Stehleiter, Aluminiumleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,91*
€ 115,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 91,00*
€ 115,12*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,89*
€ 115,37*
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 119,68*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
7592
ab € 15,76*
Ähnlich
Iller Leiter
6582
ab € 33,22*
Ähnlich
Iller Leiter
6099
ab € 34,27*
Ähnlich
Iller Leiter
6573
ab € 29,36*
Ähnlich
Iller Leiter
6574
ab € 30,50*
Ähnlich
Iller Leiter
6576
ab € 30,32*
Ähnlich
Iller Leiter
6570
ab € 43,95*
Ähnlich
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,73*
Ähnlich
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,41*
Ähnlich
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,45*
Ähnlich
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,46*
Ähnlich
Iller Leiter
6596EL
ab € 21,56*
Ähnlich
Iller Leiter
6591EL
ab € 20,74*
Ähnlich
Iller Leiter
6592EL
ab € 22,39*
Ähnlich
Iller Leiter
6593EL
ab € 24,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.