Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Anlegeleiter mit Traverse , 18 Sprossen , Länge 5,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Anlegeleiter , 18 Sprossen , Länge 5,2 m
Produktbild - Aluminium-Anlegeleiter , 18 Sprossen , Länge 5,2 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-55018
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     55018
EAN/GTIN:
     4039665012161
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Anlegeleiter , 18 Sprossen , Länge 5,2 m

  • Sprossen durchgesteckt und verbördelt
  • Gleitsichere Leiternfüße
  • Äußere Leiternbreite: 40 cm
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
18
Länge:
5,2 m
Holmgröße:
70 mm
Gewicht:
8,75 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Aluminium-Anlegeleiter, Stehleiter, Spezialleiter, Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,08*
€ 383,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 12,93*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 13,85*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 13,85*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 25,78*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.