Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Anlegeleiter mit Traverse , 16 Sprossen , Länge 4,64 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Anlegeleiter , 16 Sprossen , Länge 4,64 m
Produktbild - Aluminium-Anlegeleiter , 16 Sprossen , Länge 4,64 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-55016
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     55016
EAN/GTIN:
     4039665012154
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Anlegeleiter , 16 Sprossen , Länge 4,64 m

  • Sprossen durchgesteckt und verbördelt
  • Gleitsichere Leiternfüße
  • Äußere Leiternbreite: 40 cm
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
16
Länge:
4,64 m
Holmgröße:
70 mm
Gewicht:
7 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Aluminium-Anlegeleiter, Stehleiter, Spezialleiter, Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 12,91*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 13,88*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 13,86*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 25,58*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.