Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Anlegeleiter , 6 Sprossen , Länge 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Anlegeleiter , 8 Sprossen , Länge 2,4 m
Produktbild - Aluminium-Anlegeleiter , 8 Sprossen , Länge 2,4 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-55006
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     55006
EAN/GTIN:
     4039665017616
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Anlegeleiter , 6 Sprossen , Länge 1,8 m

  • Sprossen durchgesteckt und verbördelt
  • Gleitsichere Leiternfüße
  • Äußere Leiternbreite: 40 cm
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
6
Länge:
1,8 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
3 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, sprossen-anlegeleiter 1,80m, Aluminium-Anlegeleiter, Stehleiter, Spezialleiter, Anlegeleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,38*
€ 90,96*
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 92,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 77,96*
€ 100,69*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 129,27*
€ 166,65*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,79*
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 13,70*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 13,63*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 14,76*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 14,76*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 13,69*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 28,01*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.