Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Stufenstehleiter, einseitig , 7 Stufen , Länge 2,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Stufenstehleiter, einseitig , 7 Stufen , Länge 2,44 m
Produktbild - Aluminium-Stufenstehleiter, einseitig , 7 Stufen , Länge 2,44 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-52707
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     52707
EAN/GTIN:
     4039665011973
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Stufenstehleiter, einseitig , 7 Stufen , Länge 2,44 m

  • Einseitig begehbar
  • 85 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert
  • Stufen durchgesteckt und verbördelt
  • Stabile Aluminium-Druckgussplattform
  • Hartholzstufe als Werkzeugablage am oberen Leiternende
  • Einhängehaken für Eimer oder Werkzeug
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
7
Länge:
2,44 m
Plattformhöhe:
1,61 m
Holmgröße:
70 mm
Gewicht:
9,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 12,91*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 13,88*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 13,86*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 25,58*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.