Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x12 Sprossen
Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x12 Sprossen
Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-52012
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     52012
EAN/GTIN:
     4039665018163
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • TRBS konform als Verkehrsweg
  • Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS)
  • Einsetzbar als: Stehleiter und Zweiteilige Schiebeleiter
  • Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
  • Zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
  • Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Sprossen:
    2x12
    Länge:
    3,65-6,10 m
    Holmgröße:
    75 mm
    max. Arbeitshöhe Stehleiter:
    4,65 m
    max. Arbeitshöhe Anlegeleiter:
    7 m
    Gewicht:
    18,6 kg
    Traversenbreite:
    1,23 m

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 360,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 505,34*
    € 601,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 498,61*
    € 593,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 422,48*
    € 502,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 420,86*
    € 500,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 408,24*
    € 485,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 360,67*
    € 429,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Iller Leiter
    52014
    ab € 404,65*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6582
    ab € 33,41*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    75-320
    ab € 23,12*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    5593
    ab € 14,75*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    5594
    ab € 14,82*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    5599
    ab € 27,63*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6557
    ab € 30,31*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6558
    ab € 30,33*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    52008
    ab € 241,12*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    52010
    ab € 295,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.