Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sprossenstehleiter , 12 Sprossen , Länge 3,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produktbild - Aluminium-Sprossenstehleiter , 10 Sprossen , Länge 2,95 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-51012
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     51012
EAN/GTIN:
     4039665011690
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Sprossenstehleiter , 10 Sprossen , Länge 2,95 m

  • Beidseitig begehbar
  • Sprossen durchgesteckt und verbördelt
  • Sicherheitsgurte zur Spreizsicherung
  • Gleitsichere Leiternfüße
  • Kräftige Stahlscharniere
  • Robuste und dauerhafte Profilqualität
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
12
Länge:
3,5 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
14,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, sprossenleiter alu, alu stehleiter, Aluminium-Sprossenstehleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,62*
€ 563,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 12,95*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 13,88*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 13,86*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 12,92*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 25,57*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.