Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sprossenstehleiter , 7 Sprossen , Länge 2,11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produktbild - Aluminium-Sprossenstehleiter , 7 Sprossen , Länge 2,11 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-51007
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     51007
EAN/GTIN:
     4039665011669
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Sprossenstehleiter , 7 Sprossen , Länge 2,11 m

  • Beidseitig begehbar
  • Sprossen durchgesteckt und verbördelt
  • Sicherheitsgurte zur Spreizsicherung
  • Gleitsichere Leiternfüße
  • Kräftige Stahlscharniere
  • Robuste und dauerhafte Profilqualität
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
7
Länge:
2,11 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
8 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 12,93*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 12,93*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 13,85*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 13,87*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 12,94*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 25,72*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.