Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontallaser FL 105 H mit Empfänger FR 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser_iNs
Rotationslaser_iNs
Rotationslaser_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-212001
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     212001
EAN/GTIN:
     4045921010901
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser empfänger
Neues Antriebskonzept und Selbstnivellierungsmechanismus • Robust, temperaturstabil und genau • Reibungsarm für reduzierte Laufgeräuschentwicklung • Verbesserte Akkulaufzeit
    TECHNISCHE DATEN
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Laserklasse: 2
  • Genauigkeit horizontal: ± 1,0 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 45: 600 m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 36 h NiMH
  • Temperaturbereich: -20 °C – +50 °C
  • Staub- / Wasserschutz: IP 65
    EIGENSCHAFTEN
  • Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen
  • Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
  • Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 65
  • Automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
    LIEFERUMFANG
  • FR 45 mit Halteklammer
  • Akku
  • Ladegerät
  • Fach für Alkalinebatterien
  • Koffer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser, Horizontallaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,73*
€ 691,62*
Lager 874
5
Frei Haus
ab € 604,01*
€ 708,91*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,91*
€ 843,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,64*
€ 798,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 657,26*
€ 782,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,49*
€ 751,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,01*
€ 718,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,60*
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 210,97*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 255,16*
Zubehör
geo-FENNEL
164
ab € 174,03*
Zubehör
geo-FENNEL
260550
ab € 655,12*
Zubehör
geo-FENNEL
484
ab € 31,38*
Zubehör
geo-FENNEL
485
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.