Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 4000 g, Länge: 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 4000 g, Länge: 700 mm
TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 4000 g, Länge: 700 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-VH4
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     VH4
EAN/GTIN:
     4003457250437
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 4000 g, Länge: 700 mm

  • mit Eschenstiel
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Länge:
700 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Vorschlag-Hammer, Hammer-Vorschlag, Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.